シマデン
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】
適合
(素子)TC、RTD
材質
(保護管)SUS304
タイプ
一般形防滴処理
寸法L(mm)
316
外径(Φmm)
12
寸法l(mm)
50
金具
R(PT)1/2
適合径(Φmm)
3.2~22
素子
(測温抵抗)Pt100
クラス
クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
1
内容量
1本
注意
※端子箱は防水・防滴仕様にはなっておりません。
※端子箱・スリーブ部分は、80℃以上にならないように設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62822217
SRD-23M-120F05031614-F1P000009
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください