MKオス×メスボールバルブ

MKオス×メスボールバルブ - ミヤコ

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。

最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856762MTG4001130559420
9,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856778MTG4001/2100457410
5,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856787MTG4003/4100488015
6,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする