ミヤコ
MKフルボアボールバルブ
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
配管の呼び径と同じフルボア設計。
多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
材質(本体)
黄銅
材質(スピンドル)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858083
MZ400
1
115
60
79
25
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
65858092
MZ400
1/2
85
49
65
16
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
65858108
MZ400
1-1/2
115
70
96
38
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858117
MZ400
1-1/4
115
65
86
32
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858126
MZ400
2
130
84
119
50
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858135
MZ400
2-1/2
250
110
138
65
¥
54,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858144
MZ400
3
250
121
167
76
¥
93,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858153
MZ400
3/4
85
53
68
20
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材