ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)

ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) - KITZ(キッツ)ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608715710UTBJ-20A203/4
142,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6608716610UTBJ-25A251
156,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6608717510UTBJ-40A401-1/2
197,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6608718410UTBJ-50A502
220,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする