ボールバルブ

ボールバルブ - SK11ボールバルブ - SK11ボールバルブ - SK11ボールバルブ - SK11

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。

用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385788AB-1おねじPT1/4・めねじPF1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
67385797AB-2おねじPF1/4・めねじPT1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする