HIOKI(日置電機)
LR5001用温湿度センサ(40mm)
長さ(m)
0.04
電源
不要
温度範囲(℃)
-40~85
精度
本体に準ずる
対応機種
LR5001
分解能
規定なし
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×8×40(センサ部)
応答時間(秒)
約300(90%応答)
設置方法
本体に接続
アズワン品番
64-3413-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
なし
内容量
1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289278
LR9504
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください