オートクレーブ適応運搬台車

オートクレーブ適応運搬台車 - MONOVATE(旧:日東金属工業)オートクレーブ適応運搬台車 - MONOVATE(旧:日東金属工業)
材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304仕様自在キャスター4個材質(キャスター)MCナイロンストッパー(キャスター)2個内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合容器内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68871337KMS-A-302.230
61,500
56,980
62,678(税込)
39日以内出荷
返品不可
68871346KMS-A-332.333
62,250
58,980
64,878(税込)
39日以内出荷
返品不可
68871355KMS-A-362.736
63,000
58,980
64,878(税込)
39日以内出荷
返品不可
68871364KMS-A-392.839
64,500
59,980
65,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
68871373KMS-A-433.243
67,500
59,980
65,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
68871382KMS-A-473.847
73,500
59,980
65,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする