MONOVATE(旧:日東金属工業)
オートクレーブ適応テーパー型容器専用運搬台車
材質
台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304
仕様
自在キャスター4個
材質(キャスター)
MCナイロン
ストッパー
(キャスター)2個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合容器内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68871398
KMS-A-43-TP
3.1
43
¥
76,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
39日以内出荷
返品不可
68871407
KMS-A-47-TP
3.7
47
¥
79,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください