曜日別特売

給油式レシプロタンクマウントコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量
1台
注文コード
69914312
品番
TLP37EF-14 M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥545,000

制御は圧力開閉器式でシンプルに。使いやすく、しかも経済的です。
圧力開閉器による自動発停方式を採用しました。
日常のメンテナンスがしやすいように吸込み口を前面に移動。
高温になる高圧シリンダ部分には安全樹脂カバーを取り付け、安全性に配慮しています。
全機種に全閉外扇モータを搭載。
ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などの トラブルを未然に防ぎます。
回転部分に全覆いベルトガードを装備しています。

用途
一般工場用機械の作動用エア源、レジャーサービス、繊維工業、その他
空気タンク容量(L)
180
出力(kW)
3.7
吐出空気量(L/min)
390
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
71
周波数(Hz)
50
電源(V)
200
概略質量(kg)
180
定格電流(A)
15.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1535×505×930
冷却方式
空冷
回転速度(min-1[r.p.m])
1150
電動機
三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
始動方式
直入始動
運転制御方式
圧力開閉器制御
空気取出口(B)
G3/4×1、G1/4×1
駆動方式
Vベルト
圧縮機
LT50C
制御圧力(MPa)
1.15~1.4
効率
IE3プレミアム効率
吸込条件
大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)
65
出口空気温度(℃)
大気温+25以下
シリンダ径×行程×数(mm)
LP90×70×1、HP50×70×1

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69914312TLP37EF-14 M539541855TLP37EG-14 M5TLP37EF-14 M5 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田 39541855レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田1台
¥599,800
税込¥659,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする