ベーネ 3層底チーズフォンデュ鍋セット 内面ふっ素加工

ベーネ 3層底チーズフォンデュ鍋セット 内面ふっ素加工 - パール金属ベーネ 3層底チーズフォンデュ鍋セット 内面ふっ素加工 - パール金属

内面フッ素樹脂加工なので、チーズがくっつきにくくお手入れが簡単です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、スタンド:鉄(クロムめっき)、燃料入れ・トレー:18-8ステンレス鋼、へら:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、フォーク:金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度120度)容量(L)1.2質量(g)978深さ(mm)58表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70541108HB-3418
9,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする