曜日別特売

ウッディパル ステンレス製ケットル

ウッディパル ステンレス製ケットル - パール金属ウッディパル ステンレス製ケットル - パール金属
(1件のレビュー)

こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター板厚(mm)0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70542255HB-31792.7(適正2)
6,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
70542246HB-31781.6(適正0.9)
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70542246
2021-05-11
用途: 湯沸かし
サービス業

形状 容量ともに気に入っているのですが ガス火での湯沸かしでは取っ手の部分が素手ではとても持てる状態ではない(熱すぎる)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする