パール金属
シンプルライフ アルミ片手鍋
軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70542307
HB-3438
1.1
14
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70542316
HB-3439
1.5
16
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542325
HB-3440
2.2
18
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70542334
HB-3441
2.9
20
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください