フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能0.1

フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能0.1 - フジワーク

ローコストで10μm以下の薄いフィルムも快適正確測定。
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。

用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208質量(kg)2.1消費電力(W)10電源AC100消費電力10W表示方式デジタルプリンター専用測定範囲(μm)±2000/0.1測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し)出力端子RS-232Cケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824337HKT-1208
522,750
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする