ポッシュリビング
ソースパン
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
容量(mL)
1200
幅(cm)
17
高さ(cm)
8
奥行き(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73423577
540WL
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73422834
63363
グレー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
73423595
541RL
レッド
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください