カウンタークロス ハーフサイズ

カウンタークロス ハーフサイズ ノーブランド
(3件のレビュー)

用途に合わせて使い切りだからとても経済的かつ衛生的。

混率(%)レーヨン100 寸法(縦×横)(mm)300×300 坪量(g)50±10% 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73433632 YM-1
オープン
 
 
取扱い終了
73433657 YM-2 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
73433648 YM-4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73433632 YM-1 75939229 KYM-1 KYM-1 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 75939229 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 1袋(100枚) 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73433657 YM-2 75939238 KYM-2 KYM-2 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 75939238 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 1袋(100枚) 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73433648 YM-4 75939247 KYM-4 KYM-4 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 75939247 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 1袋(100枚) 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73433657
2020-08-24
用途:
扉の取っ手等の消毒
製造業

アルコール消毒で使用していますが、ほつれも無く使いやすくCPが高い。

対象商品:
73433632
2020-04-13
用途:
施設のアルコール消毒
製造業

サイズも手ごろでちょうどいいです。

何回か使えるので、ペーパーを使うよりコストダウンも可能です。
すぐに乾くのもいい所ですね。

対象商品:
73433632
2020-07-22
用途:
除菌用ダスター
鈴八庵 様 (飲食業)

生地がしっかりしているので洗って使えてとても便利です。価格もリーズナブルで大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする