Transmax FE マルチビークル

Transmax FE マルチビークル - カストロール
(2件のレビュー)

独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。
よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。

用途車用ATFオイル種類ATFベースオイル全合成油適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044915-
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74044915
2019-03-05
用途: AT oilとして使用
松田事務所

スズキ エブリィで使用してみました。前の同じカストロール マルチビークル?(部分合成油)との比較で、こちらは全合成油なので安心とおもってたら、このエブリィ車種では駄目でした。加速4000回転まで回さないと出ません。
少しの登りで止まります。出ません。
エブリィは旧型 13年前と3年前の2台所有してます。
両方とも純正oilよりカストロールのマルチビークルが良いので、滑りがないので使ってます。
元にともすしかないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 74044915
2018-10-02
用途: 自動車の定期整備
その他業種

DIY交換での全量定期交換に使用。純製品との比較でスリップ、ロックアップ共に悪くありません。好みの問題ですが好きなフィーリングです。耐久性についてはまだわかりません。
PWFとしても同時交換で使用。特に変化はわかりません。気持ち的に新油できれいになって精神衛生上よろしいかと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする