曜日別特売

強化ガラス蓋

強化ガラス蓋 - TAKAGI(高儀)

丈夫で傷がつきにくい物理強化ガラス使用。
透明で中身が良く見え調理がカンタン。
旨味を閉じ込めて省エネ調理。

用途フライパンや鍋のフタに材質本体:強化ガラス(全面物理強化)、フレーム:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂サイズ(cm)32直径(Φcm)32アズワン品番64-4071-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74079906GC-32
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする