曜日別特売

コーヒー達人・ペリカン1L

コーヒー達人・ペリカン1L - カリタ

太くも細くも注げるプロも認めるユニークな注ぎ口は自分好みのコーヒーを抽出できます。

満水容量(L)1材質ホーローホワイト質量(g)約625本体寸法(mm)210×110×200底径(Φmm)約95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089672
6,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする