ドリップポット用サーモ

ドリップポット用サーモ - カリタ

湯温測定で理想のドリップにご活用ください。

適合ペリカン1L・細口ホーローポット1L・細口ポット0.7L・細口ポット1.2L・細口ポット1.6L・ウェーブポット1L・電磁ポット1L・電磁ポット1.3L・銅ポット600・銅ポット0.7L・銅ポット1.5L質量(g)約19本体寸法(mm)39×39×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089742
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする