火(IHヒーター)を止めた後、鍋やフライパン等に直接取り付け、野菜や麺類、パスタ等の湯切り・水切りにご使用頂けます。径を自由に変更できるので、いろんなお鍋にピッタリ。使わないときは、小さくたたんでコンパクトに。クリップ式でしっかり止まるので、取り付け・取り外しが簡単、安心してご使用いただけます。洗い物が減るので、家事がラクになります。食洗機使用可能。(直径15cm~28cm、深さ5cm以上の鍋・フライパン等に適用。但し、両手鍋 の場合、持ち手と持ち手の間が周囲14cm以上必要。)