testo(テストー)
食品用pH計 食品用電極一体型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63386392
品番
TESTO206-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,400
半固形物のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
用途
半固形物用pH計
仕様
温度補償付き、温度測定
セット内容
本体、電池、保存キャップ、プロテクタ、壁掛けホルダー
寸法(mm)
197×33×20
測定範囲(pH)
0~14
分解能
0.01pH、0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~60
精度(pH)
±0.02
精度(℃)
±0.4
材質(ハウジング)
ABS樹脂
電池寿命(時間)
80
使用電池
CR202032×1
測定間隔
2回/秒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63386392
TESTO206-2
68411665
0563 2062
TESTO206-2防水型食品用pH計
testo(テストー)
1個
¥
52,980
税込
¥
58,278
注文コードが変更になりました