曜日別特売

クインテス 3層鋼ガラス蓋付片手鍋

クインテス 3層鋼ガラス蓋付片手鍋 - パール金属

熱伝導がよく、熱が均一に伝わります。ハンドルが熱くなりにくいワイヤー金具。内面ミラー仕上げ。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、鉄、ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、強化ガラス器具/全面物理強化、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00379899H-776714
5,200
取扱い終了
返品不可
00379908H-776816
5,800
取扱い終了
返品不可
00379917H-776918
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする