曜日別特売

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) - 大阪魂

一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。

用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K内容量1枚
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。
※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
ボルト穴数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06411783-10KX15A1893154
取扱い終了
06411817-10KX25A30123254
取扱い終了
06411853-10KX50A54153504
取扱い終了
06411887-10KX65A69173654
取扱い終了
06411914-10KX80A80183808
取扱い終了
06411948-10KX150A1502781508
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする