VitaCraft(ビタクラフト)
プロ ユキヒラ鍋
全面5層構造。さっと火を通したり、小回りのきくお鍋です。注ぎ口が2箇所について使いやすく、便利です。
用途
ビタクラフトから初のユキヒラ鍋。
材質
本体:ステンレスとアルミの全面5層構造。取手、つまみ:ステンレス
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224668
140
16
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08224704
142
20
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08224686
141
18
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください