パール金属
ブランキッチン ホーロー天ぷら鍋
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
735
サイズ(cm)
20
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×225×80
有効寸法
20cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255225
HB-3677
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください