パール金属
BiT なべつまみくん
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)
23
タイプ
14~18cm用
取付ネジ径
6mm
寸法(外径×高さ)(mm)
52×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258357
CC-1166
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください