BiT なべつまみさん

BiT なべつまみさん - パール金属
(2件のレビュー)
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金質量(g)32タイプ20cm以上用取付ネジ径6mm寸法(外径×高さ)(mm)60×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258384CC-1167
160
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258384
2020-04-28
用途: ネジ穴がひび割れした鍋のつまみを交換
秋元俊三その他業種

40年以上愛用しいる鍋蓋のつまみのボルト穴がひび割れしてつまみが使用不可となりました。
ネット通販で鍋のつまみは数多く販売していますが、ボルト径の表示は少なくあっても4mm径でした。
ものたろうさんで6mm径のつまみを見付けて即購入。
ぴったりとフィットして家内も喜んでいます。
この様な小物でもきちんと仕様を表示して頂き有難うございました。

対象商品 : 12258384
2018-11-23
用途: 鍋蓋の修理
その他業種

長年使って来た鍋蓋の取っ手が破損しましたので交換しました。ドンピシャです。また、しばらく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする