パール金属
BiT Miss.鍋つまみ角型
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
29
タイプ
14~18cm用
取付ネジ径
5mm
寸法(外径×高さ)(mm)
55×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258409
CC-1168
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください