パール金属
BiT スタンド鍋つまみ 立っちゃん
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×105×40
取付ネジ径
5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258497
CC-1172
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください