サンコー サンキャリー

サンコー サンキャリー - サンコー(三甲)
材質本体/ポリプロピレン、アングル/アルミ車輪(ナイロン樹脂)仕様ビールクレート用ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)480×400×195積載荷重(kg)390外寸(mm)480×400×H195、(有効内寸)460×375車輪Φ100×4、自在TKG品番9-1244-0901TKG品番(2017)6-1120-0801内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1469646680097500BK901-
25,00019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1309793080097500BK901【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
25,00019,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする