ボスカ
ボスカ ライフ チーズフォンデュ2人用オーク
材質
磁器、オークウッド、ステンレススチール
容量(mL)
200
セット内容
ポット、ベース、ティーライトキャンドル、フォーク×2
色
オーク
間口W×奥行D×高さH(mm)
150×150×150
TKG品番
9-1896-0501
TKG品番(2017)
6-1681-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14705514
340030
¥
10,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください