フルータスコレクションII ケトル

フルータスコレクションII ケトル - 富士ホーロー

表面がガラス質のほうろはにおいがつきにくく酸にも強いのでキッチンで活躍します。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。

材質(本体)ホーロー用鋼板、(ツマミ)陶器容量(L)2.3仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×19×22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14775505FTCS-2.3K
7,500
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする