Miyacoffee シングルドリップ

Miyacoffee シングルドリップ - 宮崎製作所(MIYACO)Miyacoffee シングルドリップ - 宮崎製作所(MIYACO)

直径0.7mmの極細注ぎ口は誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
沸騰したお湯を移しかえすことでドリップに適した温度にします。

用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。容量(L)0.4仕様直火不可質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.3×10.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14775767MCO-5(本体)18-8ステンレス:0.06、(ハンドル・ツマミ)天然木
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14775776MCO-6(本体)18-8ステンレス、(ハンドル・ツマミ)天然木
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする