曜日別特売

ポトル

ポトル - 野田琺瑯
(1件のレビュー)

シンプルで存在感のある佇まいとやさしいまろやかな色合いデザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。ケトルにもポットにもなる。

材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ)天然木容量(L)1.5仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776528PTR-1.5K-BL
5,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
14776537PTR-1.5K-W
5,300
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
14776519PTR-1.5K-OR
5,300
取扱い終了
返品不可
14776546PTR-1.5K-BR
5,300
取扱い終了
返品不可
14776555PTR-1.5K-Y
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14776555
2018-05-23
用途: お湯を沸かす際
教育・研究機関

コンパクトなサイズで使いやすいです。色も彩度が高すぎず部屋になじむ印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする