野田琺瑯
ブラックハンドルバターウォーマー
バターを溶かしたりドレッシングを作ったりと多用途にお使いいただけます。
ブラックのハンドルがデザインのアクセントに。
材質
(本体)琺瑯用鋼板加工
容量(L)
0.22
仕様
オーブン使用可
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×7.1×7.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14776853
BTB-22
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください