アム ケトル

アム ケトル - 野田琺瑯アム ケトル - 野田琺瑯アム ケトル - 野田琺瑯

安定感があり、懐かしい佇まいと機能美を追及し使う人にやさしいハンドル。
ハンドルを倒しコンパクトに収納ができます。深みのある色バリエーションが魅力です。

容量(L)2仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×18.2×19.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776948AM-20K BK(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂ブラック
6,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
14776975AM-20K BL(本体・蓋)琺瑯用鋼板加工、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂ブルー
6,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
14776984AM-20K G(本体・蓋)琺瑯用鋼板加工、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂グリーン
6,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
14776957AM-20K W(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂ホワイト
6,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
14776966AM-20K R(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂レッド
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする