曜日別特売

縁 広口揚げ鍋アミ付

縁 広口揚げ鍋アミ付 - タマハシ縁 広口揚げ鍋アミ付 - タマハシ縁 広口揚げ鍋アミ付 - タマハシ

揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。
縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。

材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可付属品アミ内容量1個
注意
※天ぷら、揚げ物以外での使用しないで下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14777413ENW20W20
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
14777429ENW22W22
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
14777438ENW24W24
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
14777447ENW26W26
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする