パール金属
デリッシュ ナベツマミ
(1件のレビュー)
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20033065
C-1463
直径60×30
大/ブラック
25
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20033074
C-1464
直径45×30
小/ブラック
15
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033196
C-1634
70×70×35
特大/ブラック
40
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
20033214
C-1649
幅55×30
中
22
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください