パール金属
リトルリッチ 電気チョコ・チーズフォンデュ鍋(フォーク4本付)
材質
本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン
寸法(mm)
170×155×165
色
レッド
質量(g)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20038263
D-310
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください