プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付)

プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) - MTI(エムテーアイ)

ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。

材質アルミ内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
満水容量(L)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底面の厚さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001546824cm24240×240310.7
11,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001547727cm27270×270315.2
14,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001548630cm30300×3003.221
17,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001549533cm33330×3303.228
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001550436cm36360×3603.436
26,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001551339cm39390×3903.646
31,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2001552942cm42420×4203.657
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001553845cm45450×4503.870
46,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001554748cm48480×480486
54,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001555651cm51510×5104103
63,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001556554cm54540×5404122
69,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001557460cm60600×6004161
81,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする