MTI(エムテーアイ)
プロガストアルミ深型片手鍋(目盛付)
ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底面の厚さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20015748
15cm
15
150×90
2.6
1.5
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015757
18cm
18
180×110
2.7
2.7
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015766
21cm
21
210×120
2.7
4
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015775
24cm
24
240×140
3
6
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015784
27cm
27
270×150
3
8
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください