MTI(エムテーアイ)
プロガストアルミ浅型片手鍋(目盛付)
ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底面の厚さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20015793
15cm
15
150×60
2.6
1
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015809
18cm
18
180×65
2.7
1.5
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015818
21cm
21
210×70
2.7
2.3
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015827
24cm
24
240×80
3
3.4
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015836
27cm
27
270×90
3
4.9
¥
11,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください