MTI(エムテーアイ)
プロガストアルマイト両口雪平鍋
アルマイト加工だから腐蝕に強いです。
材質
本体:アルミ、柄:木
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20015879
22cm
2
220×90
3
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015845
16cm
1.8
160×70
1.25
¥
1,350
取扱い終了
20015854
18cm
1.8
180×80
1.8
¥
1,450
取扱い終了
20015863
20cm
1.8
200×85
2.4
¥
1,600
取扱い終了
20015888
24cm
2
240×90
3.6
¥
2,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください