曜日別特売

IH F-PRO浅型片手鍋蓋無目盛付

IH F-PRO浅型片手鍋蓋無目盛付 - MTI(エムテーアイ)IH F-PRO浅型片手鍋蓋無目盛付 - MTI(エムテーアイ)IH F-PRO浅型片手鍋蓋無目盛付 - MTI(エムテーアイ)

SUS443ステンレススチール(単層鋼)でどんな熱源でも使用可能です。
クロム(Cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(Cu)とチタン(Ti)を添加した、ニッケル、モリブデン無添加の成分です。
強火力フレンチレンジに最適急角度ハンドルです。

材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1.5内容量1個
注意
※向い取手付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001642326cm4.5
8,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001643928cm5.8
9,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001644830cm7
10,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001641424cm3.6
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする