IH二層鋼フッ素雪平鍋

IH二層鋼フッ素雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)IH二層鋼フッ素雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)IH二層鋼フッ素雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)IH二層鋼フッ素雪平鍋 - MTI(エムテーアイ)

内面はフッ素樹脂加工で、ステンレスとアルミの2層クラッドだから、電磁調理器にも最適です。

材質本体:2層クラッド(ステンレス、アルミ)内面フッ素樹脂加工、柄:木、アルミフック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001675516cm161.8160×70
3,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001676418cm181.8180×75
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001677320cm202200×80
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001678924cm242240×90
7,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする