曜日別特売

IH鉄揚鍋

IH鉄揚鍋 - エムテートリマツIH鉄揚鍋 - エムテートリマツIH鉄揚鍋 - エムテートリマツIH鉄揚鍋 - エムテートリマツIH鉄揚鍋 - エムテートリマツIH鉄揚鍋 - エムテートリマツIH鉄揚鍋 - エムテートリマツIH鉄揚鍋 - エムテートリマツ
(1件のレビュー)

家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
鉄特有の熱まわりの良さで食材を投入しても油温度が一定に保たれます。

材質鉄表面加工透明シリコン焼付塗装板厚(mm)3.2内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001754324cm2.9
6,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001755927cm3.7
6,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001756830cm5
7,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
2001757733cm6.5
8,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001758636cm8.2
11,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001759539cm10.9
13,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001760442cm13.2
15,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001761345cm16.7
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001762951cm22.4
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: イベントでの揚げ物作業
餃子の里卸売・小売業

フライヤーを購入するか考えておりましたが
IH鉄揚鍋 にしました。
意外と使いやすくフライヤーと同じくらいの量で揚げれて
一番は、フライヤーよりも設営が楽に出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする