hokua(北陸アルミニウム)
エシャロット片手鍋
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)
アルミニウム・プレス
板厚(mm)
1.3
加工
硫酸アルマイト加工
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24650579
-
1.5
16
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650597
-
2.1
18
¥
4,200
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650615
-
2.9
20
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください