曜日別特売

エシャロットミルクパン

エシャロットミルクパン - hokua(北陸アルミニウム)

ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。

容量(L)0.9サイズ(cm)14材質(本体)アルミニウム・プレス板厚(mm)0.8加工硫酸アルマイト加工本体高さ(mm)65材質(取手)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24650633-
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする