hokua(北陸アルミニウム)
エシャロットケットル
使いやすいシンプルなアルミ鍋。
材質(本体)
アルミニウム合金・プレス
板厚(mm)
1
加工
硫酸アルマイト加工
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24650676
-
2.3
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24650694
-
3.3
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください