曜日別特売
モノタロウ

チャッキバルブ ステンレス製 SUS316

チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316 - モノタロウ
(2件のレビュー)

水平配管の逆流防止用に。

用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251676081/2151/2150
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
251676173/4203/4150
4,098
4,508(税込)
当日出荷
1年間返品保証
251676261251150
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
251676351-1/4321-1/4150
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
251676441-1/2401-1/2150
9,698
10,668(税込)
当日出荷
1年間返品保証
251676532502150
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25167635
2021-09-30
用途: 井戸水の配管
溝川食品

使用して水漏れがなくなり大変気に云って、配管には
とても良いです。

対象商品 : 25167635
2020-12-06
用途: 深井戸の部品として満足しました。
雪山苺農園

いつもは安い物で済ましていましたが、1年で交換しなければならない状態で、余りにも短い交換でステンレス製品に変えて良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする